Foarfecă de cabluri cu acţiune compusă, manşoane din 2 componente izolată VDE 185 mm

Cod articol: 730250 185
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de tăiere 35 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 8 mm
Lungimea totală 185 mm
Denumirea producătorului KT8
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon de plastic
Confirmare mecanic, cu o mână
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă
Suprafaţă luciu metalic
Cu arc deschidere nu
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 730250 185
EAN / GTIN 4008190020163
Număr producător 9002650000

Descriere

Execuţie:

Mânere cu izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cap cu tăişuri în formă de seceră. Braţe cu mânere protejate cu plastic. Taie neted şi curat, fără strivire.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături