Foarfecă universală 175 mm

Cod articol: 769805 175
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 175 mm
Lungimea tăişurilor 25 mm
Cuţit acoperit cu strat antiaderent PTFE da
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Număr producător 5.105

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special, (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suportul de cuţit (nicovală) din metal uşor. Tăiere uşoară prin tragere; mânere acoperite cu plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea profilelor din cauciuc, piele, plastic şi lemn până la o secţiune transversală de cca. 15 mm.

Notă:

Pentru cuţite de schimb consultaţi Cod 769815 (listă de piese de schimb).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb