Cleşte cu tăiere laterală pentru mecanic, cromat cu manşoane de prindere 110 mm

Cod articol: 724200 110
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 110 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1,2 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere comutabil nu
Cu arc deschidere da
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Număr producător 70 15 110

Descriere

Execuţie:

Cu cap subţire şi tăişuri călite prin inducţie. Duritatea tăişurilor cca. 63 HRC. Articulaţie intercalată cu trecere fără joc.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.
Cu arc de deschidere.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.