Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică 125 mm

Cod articol: 726480 125
La cerere
În stoc
3.189 livrabil imediat
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 54 HRC)
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726480 125
EAN / GTIN 4003773035381
Număr producător 78 03 125

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).