Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile 125 mm

Cod articol: 726660 125
La cerere
În stoc
801 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel special pentru scule de calitate specială, călit în ulei
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Suprafaţă negru brunat
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726660 125
EAN / GTIN 4003773025184
Număr producător 78 61 125 ESD

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis, fără mini teşitură. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Recomandat şi pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.