Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, polizat 140 mm

Cod articol: 723150 140
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 3,1 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 1,5 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală nu
Cu arc deschidere comutabil nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 723150 140
EAN / GTIN 4003773039747
Număr producător 74 01 140

Descriere

Execuţie:

Cap puternic cu tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 64 HRC). Articulaţie aplicată. Putere de tăiere mare datorată raportului optim de transmisie.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Aplicaţie:

Pentru toate sârmele (longevitate mare şi în cazul sârmelor dure). Suportă sarcini mari chiar şi la solicitări dure îndelungate.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.