Menghină rabatabilă pentru ţevi 2 inch

Cod articol: 868600 2
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere pentru ţevi până la 2 inch
Deschidere 60 mm
Greutate 4,3 kg
Tip produs Menghină pentru ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 868600 2
EAN / GTIN 095691110527
Număr producător 11052

Descriere

Execuţie:

Complet din oţel, incasabil. Design cu articulatii şi cârlig ce permit închiderea automată, cu cârlig cu manşon care se închide singur. Falcă mobilă de prindere forjată în matriţă. Falcă de prindere şi bac fix schimbabile. Suprafeţe de prindere frezate şi călite. Şurub robust cu mâner în T, mobil.

Notă:

Suport reglabil pentru material Cod 919904 şi bancuri de lucru de la Cod 921001, găsiţi în catalogul Echipamente şi mobilier industrial.