Menghină pentru o singură mână 300 mm

Cod articol: 860250 300
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a glisierei 19,5×9,5 mm
Deschidere 300 mm
Cursă maximă 100 mm
Forţă de strângere maximă 3.500 Nm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 860250 300
EAN / GTIN 4008158030661
Număr producător EHZ30-2K

Descriere

Execuţie:

Corp de menghină, model din oţel îmbunătăţit. Carcasă şi mâner din poliamidă armată cu fibră de sticlă. Capace de protecţie din plastic elastic pentru prindere protejată. Fixare rapidă a pieselor posibilă cu o singură mână datorită manetei pentru varierea avansului. La alegere, se operează de la mânerul cu 2 componente sau de pe latura şinei. Strângere puternică (şi desfacere) cu şurub cu filet trapezoidal ca la clema obişnuită din oţel. Buton de eliberare ergonomic care permite deplasarea uşoară a etrierului cu alunecare. Forţă de strângere până la 3500 N.

Aplicaţie:

Utilizabile universal, mai ales dacă utilizatorul are o singură mână liberă pentru strângere, de ex. la ţinerea ecliselor, profilurilor, cablurilor, ţevilor etc. Avantajoase şi pentru lucru deasupra capului şi piese arcuite sau cu cedare puternică.