Clemă universală (mână de prindere) 25

Cod articol: 861900 25
La cerere
În stoc
697 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea de apăsare (a) 0 mm - 25 mm
Deschiderea de tragere (b) 20 mm - 48 mm
Adâncime de prindere (c) 15 mm
Forţă de strângere maximă 1.000 N
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514

Descriere

Execuţie:

Cu şurub cu filet trapezoidal şi 2 elemente de blocare rabatabile. Elementele de blocare rabatabile au câte 3 suprafeţe netede şi o suprafaţă cu prismă în cruce, putând fi utilizate universal pentru prinderea celor mai diferite piese.

Aplicaţie:

Pentru prinderea interioară şi exterioară a celor mai diferite forme de piese.

Material:

Arbore şi butuci de strângere din oţel, brunat.