Clemă cu şurub pentru sudură cu pol 1

Cod articol: 862310 1
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Secţiune transversală a şinei 25×6 mm
Deschidere 150 mm
Cursă maximă 80 mm
Pentru intensitatea maximă a curentului 400 A
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Număr producător TP-1F

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere din fontă maleabilă de înaltă calitate cu verigă de racord la braţul de strângere superior, pentru cablu de sudare electrică. Şurub puternic cu placă de presiune sferică mobilă. Clemă cu şurub, galvanizată.