Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, pentru electricieni complet izolată 0

Cod articol: 668600 0
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 162 i PH VDE
Mărimea fantei în cruce 0
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 161 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668600 0
EAN / GTIN 4013288027290
Număr producător 05006150001

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.