Extractor cu trei braţe 1

Cod articol: 880130 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 27 mm - 90 mm
Deschiderea interioară 70 mm - 140 mm
Adâncimea de prindere până la 100 mm
Momentul maxim 80 Nm
Putere 6 t
Număr de cârlige 3
Hexagon exterior 17 mm
Greutate 1,53 kg
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Număr producător 30-1

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare). Braţe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite ⌀ ale pieselor. Traversă şi braţe de extragere din oţel pentru scule de înaltă calitate; şurub puternic cu vârf bilateral (sferă şi vârf).

Aplicaţie:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roţi dinţate şamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea braţelor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături