Extractor cu trei braţe cu deschidere reglabilă 1

Cod articol: 880950 1
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 20 mm - 100 mm
Adâncimea de prindere până la 100 mm
Momentul maxim 180 Nm
Putere 8 t
Număr de cârlige 3
Hexagon exterior 17 mm
Greutate 1,24 kg
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880950 1
EAN / GTIN 4021176006616
Număr producător 12-1

Descriere

Execuţie:

Extractoare puternice cu forţă mare de strângere şi excelentă eficacitate de prindere. Cheia de reglare permite reglarea lină a braţelor care strâng simetric în funcţie de deschiderea necesară. Piesa de extras este prinsă fix cu contact forţat, desprinderea sau devierea braţelor de prindere fiind imposibilă.
Doar pentru extragere exterioară.

Aplicaţie:

Pentru extragerea rulmenţilor cu bile, a roţilor dinţate, roţilor de curea şi a pieselor asemănătoare.