Extractor cu două braţe 1

Cod articol: 880930 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 100 mm
Deschiderea interioară 55 mm - 105 mm
Adâncimea de prindere până la 100 mm
Putere 4 t
Număr de cârlige 2
Hexagon exterior 17 mm
Greutate 1,18 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880930 1
EAN / GTIN 4021176923777
Număr producător 110-1

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare), traversă groasă şi şurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a braţelor de extragere.

Aplicaţie:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roţi dinţate, lagăre, discuri etc.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături