Extractor cu două braţe cu autocentrare 0

Cod articol: 881000 0
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 10 mm - 60 mm
Adâncimea de prindere până la 50 mm
Putere 1 t
Număr de cârlige 2
Greutate 0,22 kg
Cu funcţie de autocentrare da
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 881000 0
EAN / GTIN 4021176015458
Număr producător 43-1

Descriere

Execuţie:

Formă foarte uşor de mânuit cu dispozitiv de reglare a deschiderii cu articulaţie. Când presiunea şurubului este reglată, braţele extractorului strâng piesa de extras, cu o forţă automat crescătoare. Braţe extractoare din oţel de calitate pentru scule.