{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea exterioară | 30 mm - 90 mm | |
Deschiderea interioară | 70 mm - 140 mm | |
Adâncimea de prindere până la | 100 mm | |
Momentul maxim | 35 Nm | |
Putere | 2,5 t | |
Număr de cârlige | 2 | |
Hexagon exterior | 17 mm | |
Greutate | 1,27 kg | |
Tip produs | Extractor cu două braţe |
Cod articol | 880450 1 | |
EAN / GTIN | 4021176756221 | |
Număr producător | 20-1+S |