Extractor cu articulaţie sferică 1

Cod articol: 881620 1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru articulaţiile sferice cu diametru nominal 19 − 27 mm
Plajă de prindere a levierului 50 mm
Deschiderea furcii 18 − 22 mm
Tip produs Ball joint puller

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 881620 1
EAN / GTIN 4021176024696
Număr producător 129-1

Descriere

Execuţie:

Corp robust cu etrier de presiune şi şurub puternic. Din oţel pentru scule de înaltă calitate. Utilizare uşoară şi rapidă: Falca separatoare se împinge între articulaţia sferică şi şurubul de presiune. Articulaţia este separată fără efort.

Aplicaţie:

Pentru împingerea afară a pivotului sferic la demontarea articulaţiilor sferice. Poate fi utilizat şi ca dispozitiv de îndepărtare a capetelor barelor de cuplare.