Set de extractoare şi separatoare K

Cod articol: 884500 K
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 5 mm - 60 mm
Greutate cu cutie 4,3 kg
Set K
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 884500 K
EAN / GTIN 4021176008856
Număr producător 17-K

Descriere

Execuţie:

Separator şi extractor din oţel pentru scule de înaltă calitate.
Separator: Printr-un şurub de presiune cu strângere rapidă, fălcile de separare semirotunde sunt strânse în mod uniform. Fălcile în formă de pană se strâng între rulment şi locaş.
Extractor: Împreună cu separatorul pentru extragerea rulmentului desprins din locaş (în acest scop, bolţurile de tracţiune se înşurubează în găurile filetate ale fălcilor de separare).
În KUKKO L-BOXX® Ref. 136.

Aplicaţie:

Pentru separarea rulmenţilor cu bile, roţilor dinţate, inelelor interioare etc. fixate adânc, atunci când spaţiul intermediar este prea mic pentru cârlige de extragere normale.

Conţinut:

1 separator Cod 884600: Ref. 0
1 extractor Cod 884700: Ref. 0
1 pereche de şuruburi de reglare / de slăbire: Ref. 0 / 1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb