Rangă (rangă cu gheară) 500 mm

Cod articol: 759840 500
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 500 mm
Hexagonul cozii 15 mm
Greutate 0,9 kg
Tip produs Rangă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 759840 500
EAN / GTIN 7391765120007
Număr producător R277 020 1

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel pentru arcuri, călită, şlefuită foarte subţire, polizată cu luciu metalic, capete late. Cu levier de scos cuie.

Material:

Oţel superior special pentru arcuri, vopsit albastru.