Punctator cu bătaie automată cu vârf 110 mm

Cod articol: 749400 110
La cerere
În stoc
1.841 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 110 mm
⌀ cozii 10 mm
Forţă de lovire minimă 47 N
Forţă de lovire maximă 78 N
Material Oţel special pentru scule
Tip produs Punctatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 749400 110
EAN / GTIN 4045197482181

Descriere

Execuţie:

Coadă rezistentă, striată, cu vârf interschimbabil călit şi cap ergonomic pentru utilizare cu confort sporit. Forţa de lovire poate fi reglată după preferinţă prin rotirea capului.

Material:

Oţel special pentru scule.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb