Cutii pliabile din polipropilenă 19 l

Cod articol: 693450 19
La cerere
În stoc
2.013 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristica valizei depozitabil
Dimensiune exterioară L 400 mm
Dimensiune exterioară l 300 mm
Dimensiune exterioară H 220 mm
Înălţime în stare pliată 89 mm
Dimensiune interioară L 356 mm
Dimensiune interioară l 257 mm
Dimensiune interioară H 217 mm
Volum 19 l
Capacitate portantă maximă 15 kg
Greutate 2 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic, ce poate fi stivuită, din polipropilenă. 2 cutii pliabile Ref. 19 compatibile cu 1 cutie pliabilă Ref. 42. Prin pliere, volumul se reduce cu 64%.