Trusă pentru scule din tablă de oţel 3/430

Cod articol: 693460 3/430
La cerere
În stoc
1.423 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 430 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 150 mm
Execuţie 3 buc.
Greutate 3,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693460 3/430
EAN / GTIN 2050001021731
Număr producător 103N

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Din tablă de oţel de 0,6 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părţile cu vopsea pulbere albastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb