Trusă de scule din tablă de oțel „Robust” 5/430

Cod articol: 693465 5/430
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 430 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 5,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Număr producător 105A

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Model foarte solid, parţial din tablă de oţel de 0,9 mm.

Culoare:

Trusă de scule acoperită pe toate părţile cu vopsea pulbere albastră.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb