{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiune exterioară L | 445 mm | |
Dimensiune exterioară l | 230 mm | |
Dimensiune exterioară H | 230 mm | |
Lungime de utilizare | 415 mm | |
Lăţime de utilizare | 200 mm | |
Înălţime de utilizare | 50 mm | |
Număr de închizători | 2 | |
Greutate | 1,8 kg | |
Tip produs | Sistem de transport scule |
Cod articol | 693200 440 | |
EAN / GTIN | 4006793811614 | |
Număr producător | 5811000391 |