Geantă pentru montaj din tablă de oţel 690

Cod articol: 693470 690
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 690 mm
Dimensiune exterioară l 360 mm
Dimensiune exterioară H 310 mm
Lungime de utilizare 660 mm
Lăţime de utilizare 170 mm
Înălţime de utilizare 50 mm
Greutate 16 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693470 690
EAN / GTIN 2050001777683
Număr producător 1005PRH

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel de 1 mm cu bordură imprimată. 2 mânere de ridicare şi opritor de capac. Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele).

Culoare:

RAL 7001 gri argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb