Geantă pentru montaj „COMPACT” din polipropilenă 15 l

Cod articol: 693310 15
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 426 mm
Dimensiune exterioară l 215 mm
Dimensiune exterioară H 170 mm
Greutate 1,5 kg
Volumul genţii 15 l
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693310 15
EAN / GTIN 5733439136563
Număr producător 136563

Descriere

Execuţie:

Din polipropilenă − uşoară, robustă şi rezistentă la lovituri. Rezistentă la aproape toţi acizii şi bazele. Cu posibilitate de închidere cu lacăt cu etrier de ⌀ 5 mm (Cod 085830085875 fiecare în Ref. 30). Cu element de susţinere demontabil de la Ref. 20 (Ref. 15 fără element de susţinere).
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
    Volumul genţii (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături