Cleşte pentru inele de siguranţă Înclinat la 45° J0

Cod articol: 719845 J0
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
  • Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă: Inel interior cotit

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare cleşti pentru inele de siguranţă Inel interior cotit
Lungimea totală 135 mm
Pentru ⌀ inele de siguranţă interioare 8 mm - 13 mm
⌀ vârfuri 0,9 mm
Standard similar DIN 5256
Forma bacurilor Înclinat la 45°
Mâner îmbrăcat în plastic
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă fosfatat negru
Vârf înlocuibil nu
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 719845 J0
EAN / GTIN 4045197493187

Descriere

Execuţie:

Forjat dintr-o bucată. Cleşte fosfatat negru, mânere îmbrăcate în plastic.

Aplicaţie:

Pentru montarea şi demontarea inelelor de siguranţă.

Standard:

Similar DIN 5256.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături