Cleşte de dezizolat 4,4 mm

Cod articol: 728628 4,4
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Codificarea producătorului Senzor Mini
Lungimea totală 172 mm
Pentru ⌀ cablu rotund 3,2 mm - 4,4 mm
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 728628 4,4
EAN / GTIN 4011391203105

Descriere

Execuţie:

Corpul cleştelui este foarte robust, uşor, din material plastic armat cu fibră de sticlă. Cuţitele se reglează automat diferitelor diametre de cablu. Izolaţia este separată şi trasă într-un singur proces de lucru.
Cu mâner din mai multe componente.

Aplicaţie:

Pentru toate cablurile de senzori / de acţionare uzuale cu izolaţie exterioară din PUR sau PVC, cabluri din 3 până la 8 conductori, ecranate sau neecranate (de ex., 3×0,34 mm2 neecranate şi până la 8×0,25 mm2 ecranate).