Sandale de protecţie

1993produse

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Sandale de protectie - încălțămintea de siguranță aerisită și ușoară.

    Sandalele de siguranță se caracterizează printr-o respirabilitate ridicată și, prin urmare, sunt deosebit de potrivite atât pentru munca în interior, cât și pentru temperaturi ridicate în aer liber. Fie că este vorba de fabrică sau de șantier, la Hoffmann Group puteți obține încălțămintea optimă pentru picioarele dumneavoastră. Sandalele de protectie nu numai că vă oferă protecție, dar vă asigură și un climat plăcut pentru picioare. Descoperiți o varietate de modele pentru bărbați și femei, în diferite culori și clase de protecție, cu șireturi elastice sau închideri confortabile cu Velcro. Comandați modelul dorit rapid și ușor online de la Hoffmann Group.

    Ce face ca sandalele de protectie să iasă în evidență?

    Sandalele de protectie folosesc materiale moderne de înaltă tehnologie, precum și țesături robuste din piele care permit picioarelor dumneavoastră să respire și asigură un nivel ridicat de confort la purtare. Pentru o ventilație suplimentară, pantofii sunt prevăzuți cu deschideri în diferite locuri. În funcție de model, se folosesc construcții ale feței aproape fără cusături pentru a evita punctele de presiune. Talpa antiderapantă din cauciuc sau plastic asigură o aderență sigură. Sandalele de siguranță sunt ușor de dat jos și de pus. Modelele cu tălpi amortizante și cu o potrivire ergonomică oferă un confort deosebit de plăcut la locul de muncă. Dacă lucrați și în condiții de lumină slabă, se recomandă modelele cu reflectoare.

    Unde sunt folosite sandalele de lucru?

    Ca parte a produselor de imbracaminte de siguranta, pantofii de siguranță, cum ar fi sandalele de siguranță, sunt obligatorii prin lege în multe domenii, industrii și întreprinderi. Aceștia sunt adesea purtați în medii industriale și în medii în care umiditatea nu ajunge la picioare. Acestea sunt solicitate în special în sectorul industrial și în întreprinderile de artizanat, dar și în sectorul serviciilor și în agricultură.

    Conditii de siguranta: sandale cu diferite clase de siguranță.

    Sandalele de siguranță nu sunt toate la fel.

    În funcție de mediul de lucru și de zona de utilizare, se recomandă sandale cu caracteristici de siguranță adecvate.

    Clasa SB la sandalele de siguranță

    Sandalele din clasa de siguranță SB au un vârf de protecție integrat. Acesta este confecționat din plastic sau metal. Zona degetelor de la picioare a acestor sandale de siguranță este închisă, în timp ce zona călcâiului poate fi deschisă.

    Clasa S1 la sandale de siguranță

    Un vârf de protecție face parte, de asemenea, din echipamentul de bază al unei sandale de siguranță clasa S1. În plus, pantofii sunt rezistenți la ulei și benzină. O amortizare pronunțată în zona călcâiului absoarbe șocurile și protejează astfel articulațiile.

    Clasa S1P la sandalele de siguranță

    Călăria de siguranță din clasa S1P are aceleași caracteristici de siguranță ca și modelele din clasa S1. Diferența constă în rezistența la penetrare. O talpă intermediară rezistentă la perforare, realizată din oțel sau dintr-un alt material robust, împiedică pătrunderea în pantof a obiectelor ascuțite, cum ar fi cuie, cioburi sau altele similare. O bandă de rulare antiderapantă asigură o aderență sigură.

    Sandale de siguranță cu echipament ESD suplimentar.

    În plus față de caracteristicile de siguranță deja menționate, unele sandale au protecție ESD. Aceasta pune la pământ încărcătura electrostatică de pe corp cauzată de frecare. O funcție ESD previne distrugerea componentelor electronice sensibile de către propria lor încărcătură. Această caracteristică este o necesitate în companiile industriale care fabrică produse de înaltă tehnologie.

    Sandalele de siguranță sunt, de asemenea, convingătoare din punct de vedere vizual.

    La locul de muncă, funcția de protecție a pantofilor de siguranță are prioritate maximă. Dar asta nu înseamnă că pantofii nu pot fi, de asemenea, frumosi din punct de vedere vizual. Sandalele de siguranță de la Hoffmann Group au un design la modă și sunt adesea greu de distins de încălțămintea normală de agrement și de alergare. Deci, nu numai că protejează, dar și arată bine! Alegeți dintre diferite combinații de culori, cum ar fi gri și roz, negru și roșu sau negru și albastru. Cu sandalele de siguranță din magazinul nostru online, veți fi îmbrăcat atractiv și la modă și la locul de muncă.

    Comandați sandale de siguranță de la producători renumiți online la Hoffmann Group.

    Cumpărați-vă online hainele de lucru sau hainele de lucru pentru acasă de la Hoffmann Group și așteptați-vă la produse de înaltă calitate la cel mai bun raport calitate-preț. Vă oferim o selecție variată de pantofi de siguranță: sandale, cizme, pantofi joși și multe alte modele pentru bărbați și femei sunt disponibile la noi în diferite culori, materiale și modele, atât în mărimi mici, cât și mari. Faceți clic pe gama noastră și comandați sandale de siguranță de la Elten, uvex, STEITZ SECURA și multe alte marci convenabil online în magazinul nostru!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături