Set de completare 1

Cod articol: 098547 1
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 13157
Tip produs Set de completare pentru trusa de prim-ajutor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Număr producător 3003018

Descriere

Execuţie:

Umplere de foarte înaltă calitate cu pansamente sterile marca Söhngen®.
Conținut conform DIN 13157.

Conţinut:

  • 2× pungi de plastic vidate PE 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× pătură de salvare SIRIUS® 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× material de badajat DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® comprese pentru ochi DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® pachet bandaj DIN mic (1003371)
  • 3× aluderm® pachet bandaj DIN mediu (1003372)
  • 1× aluderm® pachet bandaj DIN mare (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® comprese 10 x 10 cm a câte 2 bucăți (1003401)
  • 2× bandă de fixare WS 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× bandă de fixare WS 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× pânze nețesute 200 x 300 mm a câte 5 bucăți (1005007)
  • 2× măşti de protecţie pentru gură uz medical EN 14683-2019 IIR individuale (1005317)
  • 1× SÖHNGEN® Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× set de leucoplasturi bandaj rapid 10 x 6 cm 12 bucăți (1008213)
  • 1× sortiment aluderm®-aluplast mici (1009152)
  • 4× șervețele umede pentru curățarea individuală a pielii intacte (1009308)
  • 2× pânză triunghiulară V SO RD (1010015)
  • 1× set mănuși cu câte 4 bucăți din vinil mari (1010073)
  • 1× compresă instant rece mică începând de la 200 cm² (1012042)
  • 1× foarfecă de prim ajutor pentru îmbrăcăminte 19 cm îndoită (2001008)
  • 1× instrucțiuni de prim ajutor SO măsuri de urgență la locul accidentului (8001005)

Notă:

Pansamentele sterile de la SÖHNGEN se pot folosi timp de 20 de ani de la data producţiei imprimată pe produs.