Bocanci de protecție S3 NF 696 S3 QRS XB 46

Cod articol: NF 696 S3 QRS XB 46
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NF 696 S3 QRS XB 46
EAN / GTIN 4044348493137
Număr producător NF 696 S3 QRS XB 46

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO
  • Piele netedă aluminizată
  • Sistem de îndepărtare rapidă
  • Aderență funcțională
  • Fire NOMEX® rezistent la foc
  • Protecție pentru gleznă
  • Bontură din oțel
  • Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare
  • Căptușeală moale din piele naturală
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă cu înveliș din aluminiu rezistent la căldură
  • Absorbție universală a șocurilor
  • Talpă exterioară Perbunan Zermatt