Bocanci de protecție S3 ALPINE 6683 S3 XXB 46

Cod articol: ALPINE 6683 S3 XXB 46
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ALPINE 6683 S3 XXB 46
EAN / GTIN 4044348461471
Număr producător ALPINE 6683 S3 XXB 46
L-Număr L00780 5684

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Geschmeidige,s pflegeleichtes Oberleder
  • Închidere rapidă și ușoară cu 2 catarame
  • Fire NOMEX® rezistent la foc
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Protecție pentru gleznă
  • Bifurcație din oțel
  • Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare
  • Căptușeală moale din piele naturală
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Talpă exterioară Perbunan Alpine