• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cizme de protecţie, negru DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 45

Cod articol: 092922 45
Reducere
36,30 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Acifort
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S5
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Culoarea negru
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizmă din cauciuc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092922 45
EAN / GTIN 8713197347163
Număr producător A442031 GR. 45

Descriere

Execuţie:

Ghete de protecţie de calitate cu confort ridicat la purtare şi durabilitate mare.
  • Execuţie antistatică.
  • 100% impermeabile.
  • Bombeu şi talpă intermediară de oţel.
  • Talpă anti-alunecare şi rezistentă la ulei cu proprietăţi de absorbire a energiei.
  • Rezistenţă ridicată la substanţe chimice, uleiuri şi grăsimi.

Cizme de protecţie ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY pentru sarcini pretenţioase cu carâmb rezistent la uzură şi la rupere. Aderenţă excepţională datorită tălpii exterioare certificate SRA. Datorită confortului plăcut la purtare, recomandate pentru uz zilnic. Cu protecţie suplimentară pentru glezne.
  • Material de suprafaţă Acifort®.
  • Pingea Acifort®, neagră.
  • Amortizarea şocurilor în zona călcâielor.

Cizme industriale practice şi durabile cu rezistenţă foarte ridicată la substanţe chimice şi carâmb înalt.

Aplicaţie:

Industrie

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături