Ghete cu şireturi, gri VINTAGE Mid ESD, S3 45

Cod articol: 092231 45
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VINTAGE
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip de încălţări Ghete cu şireturi
Culoarea gri
Material de suprafaţă Piele de vită
Material talpă TPU-/PU
Material căptuşeală interioară Căptuşeală textilă care permite pielii să respire
Dotări fără metal şi piele nu
Închidere şireturi
Absorbţie de energie în zona călcâiului da
antistatic da
Împotriva pătrunderii apei şi absorbţiei de apă da
Impermeabilitatea la apă globală a încălţămintei da
Talpă rezistentă la ulei şi benzină da
Recomandată pentru branţurile ortopedice da
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092231 45
EAN / GTIN 4030839220597
Număr producător 761071-45

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie modernă cu design vintage.
  • Strat superior de material din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din material textil ce lasă pielea să respire BIOACTIVE pentru o temperatură confortabilă.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii ESD PRO grey.
  • Talpă exterioară TPU/PU L10, anti-alunecare.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie modernă cu căptuşeală textilă bioactivă. Protecţia pielii deosebită şi neutralizarea mirosului neplăcut. Inclusiv şireturi extra (gri).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Livrare:

Inclusiv şireturi suplimentare gri.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 37 – 48.
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături