{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | VINTAGE | |
Sex | Bărbaţi | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Oţel | |
Protecţie contra străpungerii | Textil | |
Standard | Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 44 | |
Tip de încălţări | Ghete cu şireturi | |
Culoarea | gri | |
Material de suprafaţă | Piele de vită | |
Material talpă | TPU-/PU | |
Material căptuşeală interioară | Căptuşeală textilă care permite pielii să respire | |
Dotări fără metal şi piele | nu | |
Închidere | şireturi | |
Absorbţie de energie în zona călcâiului | da | |
antistatic | da | |
Împotriva pătrunderii apei şi absorbţiei de apă | da | |
Impermeabilitatea la apă globală a încălţămintei | da | |
Talpă rezistentă la ulei şi benzină | da | |
Recomandată pentru branţurile ortopedice | da | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 092231 44 | |
EAN / GTIN | 4030839220580 | |
Număr producător | 761071-44 |