Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori 9

Cod articol: 094116 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    14,34 € / Pereche
  • de la 6 Pereche
    11,95 € / Pereche
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără silicon; Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 350 mm
Grosime 0,8
Material de suport Şpalt de vită
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Greutate 230 g
Material Şpalt de vită
Mărimea mănuşilor 9
EN 388 4142X
EN 407 413X4X
EN 12477 Tip A
Procedeu de sudură MIG / MAG
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă pentru sudură
Culoarea alb/maro
Standard EN 407
Tip produs Mănuşi pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094116 9
EAN / GTIN 4062406129828

Descriere

Execuţie:

GARANT – Mănuşi pentru sudură, din piele şpăltuită de vită, cu design distinctiv GARANT. Execuţie de înaltă calitate cu cusături 100% fără poliester şi cu o adaptare anatomică care asigură o sensibilitate bună la palpare în timpul procesului de sudură. Partea interioară a manşetei este prevăzută cu pânză, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare şi absoarbe transpiraţia. Recomandate ca ideale pentru procesele de sudură MIG/MAG.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.