Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 126A 9

Cod articol: 094123 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    17,40 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    14,50 € / Pereche
La cerere
În stoc
1.071 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 310 mm
Material de suport Piele brută netăbăcită de capră
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Conţinut 12
Material Piele brută netăbăcită de capră
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Mărimea mănuşilor 9
Căldură de contact până la 100 °C
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Procedeu de sudură WIG
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă pentru sudură
Culoarea galben/alb
Standard EN 407
Tip produs Mănuşă pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094123 9
EAN / GTIN 7340118312330
Număr producător 126A/9

Descriere

Execuţie:

Tegera® 126A. Mănuşi necăptuşite pentru sudură ce asigură o sensibilitate tactilă deosebită (sensibilitate tactilă în vârful degetelor 5 conform EN 420) şi aşezare optimă pe mână. Întăritură la degetul arătător şi cusături întărite cu fir Kevlar® pentru utilizare în medii de lucru solicitante. Rezistente la căldură de contact de 100 °C.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.