{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Material de suport | Piele de Nappa | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; prindere cu scai | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Greutate | 79 g | |
Material | Piele de Nappa | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Lungime | 250 mm | |
Grosime | 0,7 | |
EN 388 | 2111X | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Tip de mănuşi | Mănuşi pentru şoferi | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru / alb | |
Tip produs | Mănuşi pentru şoferi |
Cod articol | 094391 8 | |
EAN / GTIN | 4062406129859 |