Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte 6

Cod articol: 094645 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    18,18 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    15,15 € / Pereche
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
405 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Căldură de contact până la 250 °C
Căldură radiantă până la 4231XX °C
Material de suport Acryl
Strat de acoperire Neopren
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Culoarea negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Mărimea mănuşilor 6
Material acoperire Neopren
Domeniu de utilizare Allround
Tehnologie de tricotat 10G
Protecţie la temperaturi înalte foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte de până la 250 °C
Protecţie la frig nu există
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Fără silicon da
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 Rezistenţă la abraziune 2
EN 388 Rezistenţă la perforare 3
EN 388 Rezistenţă la tăiere 1
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Standard EN 407
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279

Descriere

Execuţie:

HOLEX Mănuşi de protecţie termică, cu tehnologie ignifugă, mărimea 10, ideale pentru lucrări cu piese fierbinţi.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături