Pereche de mănuşi MASTER CUT C OIL+ 6

Cod articol: 094422 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,44 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    11,20 € / Pereche
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER CUT
Proprietate a mănușilor Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
Tehnologie de tricotat 18G
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de suport HPPE
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Culoarea negru
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094422 6
EAN / GTIN 4062406423919

Descriere

Execuţie:

Mulată pe mână şi sunt extrem de confortabile datorită tehnologiei de tricotat cu mărimea 18. Strat din microspumă de nitril, care oferă o senzaţie tactillă extrem de plăcută şi permite dexteritatea. Din acest motiv, sunt foarte potrivite pentru manevrarea cu precizie a componentelor mici cu muchii ascuţite. Datorită acoperirii complete cu nitril până la articulaţiile degetelor, sunt ideale pentru utilizare în medii uleioase. Un al doilea strat din nitril sablat în zona palmei şi a degetelor permite o prindere extrem de sigură. Cu articulaţia policelui întărită, ceea ce asigură o durabilitate crescută.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor extrem de flexbilă, cu nivel de protecţie C la tăiere. Ideale pentru medii de lucru uleioase, unde există pericol ridicat de tăiere, cum ar fi la maşinile de aşchiere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături