• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Pereche de mănuşi Cut D 10

Cod articol: 094600 10
Reducere
14,55 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 12
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
Tehnologie de tricotat 18G
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
EN 388 3X42D
Material de suport HPPE
Strat de acoperire PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 10
Lungime 255 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor D
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094600 10
EAN / GTIN 4062406132781

Descriere

Execuţie:

HOLEX Cut D. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor tricotate fără cusătură pentru activităţi precise şi universale cu pericole înalte de tăiere. Cu strat inovator din spumă de nitril PU, aşezare optimă pe mână şi dexteritate foarte bună. Cu articulaţia degetului mare întărită pentru o durabilitate mai mare. Ideale pentru utilizare în mediu de lucru uscat şi uleios. Tehnologie de tricotat la mărimea 18.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.