• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Cască de protecţie uvex perfexxion WHITE

Cod articol: 097868 WHITE
Reducere
110,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva deformării laterale

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate cască Capacitate de protecţie până la -30 °C; Protecţie împotriva deformării laterale
Caracteristici nume produs Mărimea M
Referinţă 52 cm - 58 cm
Materialul căştii tip scoică ABS
Greutate 550 g
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Tip produs Cască de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097868 WHITE
EAN / GTIN 4031101816180
Număr producător 9720040

Descriere

Execuţie:

Casca multifuncţională este o soluţie pentru numeroase situaţii în cadrul activităţii de lucru de zi cu zi. Casca oferă protecţie prin utilizarea ei clasică în domeniul industrial (nu îndeplineşte cerinţele standardului pentru spaţiul vertical intern, pentru ventilaţie şi nici pentru fixarea curelei pentru bărbie) precum şi în activităţi în care se impun standardele căştii de alpinism şi ale celei de ciclism. Datorită borului îngust, se obţine un câmp vizual extins în sus. Calotă uşoară şi rezistentă din ABS. În structura căştii au fost introduse anterior şi posterior orificii pentru aer care se pot închide.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime.
  • Suport slot Euro de 30 mm.
  • Bandă de protecţie împotriva transpiraţiei, din mai multe straturi, care lasă pielea să respire.
  • Mesh la interior, care asigură un confort crescut.
  • Cu cheie rotativă.
  • Protecţie suplimentară ataşabilă, inclusă.
  • Mărime M.

Aplicaţie:

Industrie, construcţii, servicii de urgenţă, sector energetic, e-mobility.

Standard:

EN 12492, EN 1078.