Şapcă de protecţie cu cozoroc MICRO

Cod articol: 097845 MICRO
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru / roşu
Lungimea vizierei 30 mm
Referinţă 53 cm - 63 cm
Tip produs Şapcă de protecţie cu cozoroc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097845 MICRO
EAN / GTIN 4062406369880

Descriere

Execuţie:

Şapca industrială de protecţie cu cozoroc este produsă dintr-un material uşor (nailon) şi plăcut la purtare. Aceasta dispune de o protecţie reglabilă şi joasă pentru gât, putând fi adaptată pentru o circumferinţă de 53 cm până la 63 cm. Datorită benzilor laterale reflectorizante, este asigurată şi noaptea o bună recunoaştere. În plus, plasa pentru aerisire garantează o ventilare bună. Este prevăzută cu diverse lungimi ale cozorocului.

Standard:

EN 812