Semn de protecţie împotriva incendiilor Pătură de stingere a incendiului 11150

Cod articol: 099406 11150
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Aluminiu
Caracteristică luminoasă cu lumină persistentă timp îndelungat
Tip livrare buc.
Conţinut 1
Lungime 150 mm
Înălţime 150 mm
Tip produs Semn de protecţie împotriva incendiilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 099406 11150
EAN / GTIN 4061466026917
Număr producător AN100.02.224

Descriere

Standard:

ISO 7010

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Însemnele privind protecţia împotriva incendiilor corespund vechiului standard (până în Martie 2022) al reglementărilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3. Veţi găsi în eShop indicatoare conforme noului standard.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături