Ochelari de protecție 3M™ Virtua™, cu strat anti-zgârieturi, lentile galbene, 71500-00003, 20 per pachet

Cod articol: 7000061920
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000061920
EAN / GTIN 04046719302697
Număr producător 7000061920
L-Număr L01110 630

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ Virtua™ sunt ochelarii noștri de protecție fără rame, cu un design învăluitor pentru o acoperire completă și cu tâmple flexibile profilate pentru a asigura confortul. Ecranele laterale integrate oferă o protecție suplimentară împotriva obiectelor care zboară, iar lentilele au un strat anti-zgârieturi pentru o durabilitate sporită. Aceștia sunt disponibili în patru opțiuni de lentile.

Caracteristică:

Ochelari de protecție unisex la prețuri accesibile pentru utilizare de unică folosință
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Designul oferă o claritate maximă, o acoperire excelentă și un câmp vizual larg
Ușor de curățat
Disponibil ca pachet în vrac rentabil (5 bucăți)