Execuţie:
Materialul reflectorizant ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 914,4 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 8912 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate la solicitări reduse.
Caracteristică:
Țesătura reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Logo-ul ″3M″ de pe suprafața reflectorizantă facilitează autentificarea