Execuţie:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
Lavabilitate bună la spălarea rufelor de uz casnic la 60° C
Lungime totală: 50 m
Lățimea totală: 1257,3 mm
Certificat conform standardului OEKO-teX 100
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5807 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată la stres scăzut.
Caracteristică:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Se spală bine într-o spălătorie domestică la 60° C
Adecvat pentru utilizarea pe țesături delicate care pot fi curățate doar în uscat
Cu folie de transfer pentru trasare directă și patch-uri
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Notă:
Pentru trasarea de inscripții pe articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, cum ar fi îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte de lucru, îmbrăcăminte casual și accesorii