Execuţie:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină slabă.
Foarte bună spălare în rufe de uz casnic la 60 ° C.
Lungime totală: 200 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Descriere:
Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5510 cu valori ridicate de reflexie pentru îmbrăcăminte de siguranță care necesită respirabilitate, cum ar fi tricouri tricotate, tricouri de trening sau îmbrăcăminte exterioară.
Caracteristică:
Pelicula de transfer reflectorizantă ajută la îmbunătățirea vizibilității purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
Lavabilitate foarte bună în rufele de uz casnic la 60° C
Confort sporit cu un design mai ușor, mai respirabil și mai flexibil
Certificată în conformitate cu OEKO-TEX Standard 100
Notă:
Pentru articole de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate, cum ar fi îmbrăcămintea de lucru și îmbrăcămintea profesională