{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Plaline | |
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 75% poliester; 25% bumbac | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 290 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | fără curăţare chimică | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu se calcă | |
Culoarea | portocaliu/zinc | |
Mărime DE | 29 | |
Ref FR | 54C | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Tip produs | Pantalon de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091777 29 | |
EAN / GTIN | 4030913941882 | |
Număr producător | 5610 GR 29 |