Execuţie:
Specificații îndeplinite: EN 13034:2005+A1:2009 Îmbrăcăminte de protecție de tip 6 împotriva substanțelor chimice lichide// EN ISO 13982-1:2004 Tip 5 costume de protecție împotriva particulelor// EN 1073-2 împotriva contaminării radioactive// CE Categoria III.
Tipul de produs: Salopete de unică folosință
Culoarea produsului: alb
Industrie recomandată: Transport și trafic
Descriere:
Pachetul include un set de dopuri de curățare pentru aparatul de respirație cu suflare PF-602E+.
Caracteristică:
Costumul de tip 5/6 este confecționat dintr-o țesătură extrem de moale, ușoară și durabilă, care creează o bună barieră împotriva particulelor periculoase, precum și a stropirii limitate de lichide.
Glugă cu straturi speciale respirabile combinate cu inserții mari și respirabile la spate, care reduc riscul de stres termic în medii fierbinți
Fermoar cu 2 căi și clapetă cu deschideri elastice pentru reducerea riscului de expunere a pielii
Acoperire antistatică EN 1149-5 care reduce descărcările statice și riscul de scântei
Manșete tricotate cu talie și glezne elastice pentru confort sporit și libertate de mișcare
Notă:
Eliminarea azbestului
Inspecția azbestului
Pulverizarea și acoperirea cu vopsea
Lucrări de izolare
Locuri de muncă solicitante din punct de vedere fizic
Curățenie industrială ușoară
Întreținerea mașinilor
Polizare și lustruire
Fabricarea cimentului